Urządzenie pomiarowe gazu Pac® 6000 CO

Nr art.: 097198 CO
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 68

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czujnik typu gazu Tlenek węgla
pomiarowy 0 ppm - 2 000 ppm
próg alarmowy A1/A2 30 / 60 ppm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Mignon, AA
budowa chemiczna litowo-chlorkowo-tionylowe
stopień ochrony IP IP 68
Rodzaj produktu Urządzenie pomiarowe gazu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097198 CO
EAN / GTIN 4026056020508
Numer producenta 8326321

Opis

Wykonanie:

Osobiste urządzenia pomiarowe gazu Pac® 6000 i 6500 szybko i precyzyjnie dokonują pomiarów określonych gazów. Łatwa obsługa dzięki wyświetlaczowi bez słów, jasnemu oznaczeniu kolorami i solidnej, łatwej do utrzymania obudowie. Potrójny alarm: akustyczny, optyczny i wibracja. Szybkie czasy reakcji czujników także w trudnych warunkach. Pomiar i bezpośrednie wskazanie dla każdego z następujących gazów: CO (tlenek węgla), H2S (siarkowodór), SO2 (dwutlenek siarki) lub O2 (tlen).
Ograniczenie czasowe dwóch lat po pierwszym włączeniu urządzenia.

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (wodoszczelność) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Technika pomiaru gazu wyłączona z powrotów ze względów bezpieczeństwa.