Komfortowe gogle ochronne Contemporary M

Nr art.: 096701 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT
  • Powłoka szyby: bez zaparowania szkieł; odporność na zadrapania
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa
  • materiał szkieł: Poliwęglan

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Contemporary
Oznaczenie ramy U EN166 F CE
Oznaczenie szyb 2C-1,2 U 1 FKN
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł; odporność na zadrapania
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
materiał szkieł Poliwęglan
Szerokość szkieł 53 mm
Rodzaj produktu Okulary ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 096701 M
EAN / GTIN 8058774257658
Numer producenta 573.03.05.00

Opis

Wykonanie:

Wolne od metalu okulary z kabłąkiem utrzymane w nowej, eleganckiej stylistyce idealnie łączą nowoczesność i ochronę. Zintegrowane szybki boczne oferują dodatkową ochronę okolicy oczu. Z powłoką chroniącą przed parowaniem i zarysowaniami. Okulary są dostępne w trzech różnych rozmiarach, co umożliwia optymalne dopasowanie do każdego kształtu twarzy.

Norma:

EN 166; EN 170