Komfortowe gogle ochronne Contemporary L

Nr art.: 096701 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Powłoka szyby: bez zaparowania szkieł; odporność na zadrapania
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa
  • materiał szkieł: Poliwęglan

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Contemporary
Oznaczenie ramy U EN166 F CE
Oznaczenie szyb 2C-1,2 U 1 FKN
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł; odporność na zadrapania
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
materiał szkieł Poliwęglan
Szerokość szkieł 56 mm
Rodzaj produktu Okulary ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 096701 L
EAN / GTIN 8058774257634
Numer producenta 571.03.05.00

Opis

Wykonanie:

Wolne od metalu okulary z kabłąkiem utrzymane w nowej, eleganckiej stylistyce idealnie łączą nowoczesność i ochronę. Zintegrowane szybki boczne oferują dodatkową ochronę okolicy oczu. Z powłoką chroniącą przed parowaniem i zarysowaniami. Okulary są dostępne w trzech różnych rozmiarach, co umożliwia optymalne dopasowanie do każdego kształtu twarzy.

Norma:

EN 166; EN 170

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.