{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
EN 60903 kategoria A (kwasy) | tak | |
EN 60903 kategoria C (bardzo niskie temperatury) | tak | |
EN 60903 kategoria Z (ozon) | tak | |
zawartość | 1 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 97,6 g | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
norma | Ochrona przed skażeniami radioaktywnymi (EN421) | |
materiał podłoża | lateks | |
rozmiar rękawic | 9 | |
maksymalna ochrona przed napięciem | 500 V | |
długość | 360 mm | |
kolor | czarny/czerwony | |
klasa ochrony | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Rodzaj rękawic | Rękawice elektroizolacyjne | |
Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne |
Numer artykułu | 094918 9 | |
EAN / GTIN | 076490104269 | |
Numer producenta | RIG0014B |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rękawice dla elektryków 9 |
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
od
1
szt.
111,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
93,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Uniwersalne | Uniwersalne |
kolor | czarny/czerwony | żółte / czarne |
masa | 97,6 | |
długość | 360 | |
materiał podłoża | lateks | Tkanina aramidowa |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne | Rękawice elektroizolacyjne |