{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
EN 60903 kategoria A (kwasy) | tak | |
EN 60903 kategoria C (bardzo niskie temperatury) | tak | |
EN 60903 kategoria Z (ozon) | tak | |
Zawartość | 1 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 97,6 g | |
Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
Norma | Ochrona przed skażeniami radioaktywnymi (EN421) | |
materiał podłoża | lateks | |
rozmiar rękawic | 11 | |
maksymalna ochrona przed napięciem | 500 V | |
długość | 360 mm | |
kolor | czarny/czerwony | |
klasa ochrony | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Rodzaj rękawic | Rękawice elektroizolacyjne | |
Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne |
Numer artykułu | 094918 11 | |
EAN / GTIN | 076490104306 | |
Numer producenta | RIG0014B | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |