Para rękawic odpornych na niską temperaturę 1603 W, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094813 8
Kopiuj
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    32,75  PLN / 1 para
  • z 12 para
    27,28  PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: EN 511.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1
zastosowanie wielorazowe
rozmiar rękawic 8
materiał powłoki lateks
Obszar zastosowania Uniwersalne
Technologia tkania 7G
Ochrona przed gorącem brak
Ochrona przed zimnem bardzo dobry
oddychanie dobry
wyczucie przy dotyku umiarkowany
przyczepność na mokro bardzo dobry
przyczepność przy zaoliwieniu dobry
bez dimetyloformamidu nie
nie zawierają silikonu nie
dopasowany kształt dobry
Norma EN 511.
EN 388. 2241X
EN 511 02X
materiał podłoża Bawełna
powłoka lateks
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
kolor niebieskie / żółte
CE CE 2241
EN 388 odporność na ścieranie 2
EN 388 odporność na przekłucie 1
EN 388 odporność na przecięcie 2
EN 388 odporność na rozerwanie 4
masa 45 g
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice chroniące przed zimnem
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed niską temperaturą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094813 8
Kopiuj
EAN / GTIN 4260144428481
Kopiuj
Numer producenta 1603W/8
Kopiuj
Manufacturer AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

1603 W. Bezszwowe rękawice odporne na niską temperaturę z powłoką z lateksu. Szorstka powłoka zapewnia bardzo dobrą przyczepność w kontakcie z częściami zanieczyszczonymi olejem. Dobra widoczność, dzięki materiałowi podłożowemu w kolorze jaskrawożółtym.

Zastosowanie:

Na wietrze, w niskich temperaturach albo w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka