{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
rozmiar rękawic | 11 | |
materiał powłoki | lateks | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
Technologia tkania | 7G | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
Ochrona przed zimnem | bardzo dobry | |
oddychanie | dobry | |
wyczucie przy dotyku | umiarkowany | |
przyczepność na mokro | bardzo dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
nie zawierają silikonu | nie | |
dopasowany kształt | dobry | |
norma | EN 511. | |
EN 388. | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
materiał podłoża | Bawełna | |
powłoka | lateks | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
kolor | niebieskie / żółte | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 odporność na ścieranie | 2 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 1 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 2 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 4 | |
masa | 45 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice chroniące przed zimnem | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed niską temperaturą |
Numer artykułu | 094813 11 | |
EAN / GTIN | 4260144428542 | |
Numer producenta | 1603W/11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic odpornych na niską temperaturę 1603 W, rozmiar rękawic: 11
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
od
1
szt.
32,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
27,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
48,05 PLN
40,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
kolor | niebieskie / żółte | czerwony / czarny |
materiał podłoża | Bawełna | Poliester |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
rozmiar rękawic | 11 | 11 |
EN 388. | 2241X | 4X42C |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed niską temperaturą | Rękawice chroniące przed niską temperaturą |