Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Flextril™ 211 9

Nr art.: 094797 9
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
  • EN 374.: Typ A (JKMOPT)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Flextril™
zawartość 1
Właściwości rękawic Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
oznaczenie producenta Flextril™ 211
rozmiar rękawic 9
EN 374. Typ A (JKMOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych JKMOPT
EN 388. 4X21A
EN 407 X1XXXX
materiał Nitril
materiał podłoża Nitril
AQL 0,65
długość 350 mm
Grubość 1,3 mm
kolor niebieski/szary
zastosowanie wielorazowe
Grubość ścianki 1,3 mm
norma/zarządzenie EN 374.
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
Rodzaj produktu Rękawice odporne na działanie środków chemicznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094797 9
EAN / GTIN 13603835714094
Numer producenta 33-3150E/9L

Opis

Wykonanie:

Flextril™ 211. Rękawice odporne na działanie środków chemicznych wykonane z nitrylu zapewniające lekką ochronę przed przecięciem. Ze zintegrowaną technologią Honeywell Moisture Dispersion zapewnia wysoki komfort noszenia. Wysoka mobilność palców i doskonała przyczepność dzięki powłoce Flextril™. Kod QR na grzbiecie dłoni zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych dokumentów technicznych i specyfikacji. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi.
Rękawice ochronne kategorii III.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.