{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Flextril™ | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
oznaczenie producenta | Flextril™ 211 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 374. | Typ A (JKMOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKMOPT | |
EN 388. | 4X21A | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał | Nitril | |
materiał podłoża | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
długość | 350 mm | |
Grubość | 1,3 mm | |
kolor | niebieski/szary | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Grubość ścianki | 1,3 mm | |
norma/zarządzenie | EN 374. | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych |
Numer artykułu | 094797 10 | |
EAN / GTIN | 13603835714391 | |
Numer producenta | 33-3150E/10XL |