{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
EN 374. | Typ B (JKPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKPT | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
Grubość | 0,13 mm | |
długość | 240 mm | |
zawartość | 100 | |
masa | 7 g | |
kolor | niebieskie | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 9 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094787 9 | |
EAN / GTIN | 4062406369774 | |
Numer producenta | 094787 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestaw rękawic jednorazowych 9
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
246 sztuk w magazynie
|
|
zakres zastosowania | precyzja | precyzja |
kolor | niebieskie | czarny |
zawartość | 100 | 100 |
Grubość | 0,13 mm | 0,07 mm |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | Rękawice jednorazowe |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria III |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKPT | KPT |