{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
EN 374. | Typ B (JKPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKPT | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
Grubość | 0,13 mm | |
długość | 240 mm | |
zawartość | 100 | |
masa | 7 g | |
kolor | niebieskie | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 8 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094787 8 | |
EAN / GTIN | 4062406369767 | |
Numer producenta | 094787 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestaw rękawic jednorazowych 8
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
|
|
zakres zastosowania | precyzja | precyzja |
długość | 240 mm | 240 mm |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 |
materiał podłoża | Nitril | Nitril |
rozmiar rękawic | 8 | 8 |
EN 374. | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe | Rękawice jednorazowe |