{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 374. | Typ B (JKPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKPT | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
Grubość | 0,1 mm | |
długość | 240 mm | |
zawartość | 100 | |
masa | 5 g | |
kolor | niebieskie | |
zakres zastosowania | precyzja | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094786 9 | |
EAN / GTIN | 4062406381851 | |
Numer producenta | 094786 9 |