Zestaw rękawic jednorazowych 7

Nr art.: 094785 7
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 0,40 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; bez dimetyloformamidu
  • EN 374.: Typ B (KPT)
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Właściwości rękawic bez lateksu; bez dimetyloformamidu
    EN 374. Typ B (KPT)
    Odporność na działanie środków chemicznych KPT
    materiał nitryl
    klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
    materiał podłoża Nitril
    wariant powłoki Bez powłoki
    Grubość 0,07 mm
    długość 240 mm
    zawartość 100
    masa 3,8 g
    kolor czarny
    zakres zastosowania precyzja
    rozmiar rękawic 7
    AQL 1,5
    zastosowanie jednorazowe
    Kategoria ochrony Kategoria III
    Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
    Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 094785 7
    EAN / GTIN 4045197974808
    Numer producenta 094785 7

    Opis

    Wykonanie:

    Jednorazowe rękawice nitrylowe ze strukturyzowanymi opuszkami palców. Bezpudrowe. AQL 1,5 (EN 374-2). Pudełko dystrybucyjne na 100 sztuk.
    Zestaw rękawic jednorazowych w dozowniku. Kategoria III.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka