Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych uvex rubiflex S XG35B 9

Nr art.: 094752 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    83,75  PLN / para
  • z 10 para
    69,78  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
  • EN 374.: Typ A (JKNOPT)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex rubiflex
zawartość 1
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
rozmiar rękawic 9
EN 374. Typ A (JKNOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych JKNOPT
EN 388. 3121X
materiał nitryl
materiał podłoża Bawełna
długość 350 mm
Grubość 0,4 mm
kolor czarne / niebieskie
zastosowanie wielorazowe
materiał podszewki bawełna
masa 138 g
przyczepność na mokro bardzo dobry
Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% 30-40 min
Czas permeacji przy metanolu 99 % 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 30-40 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Nitril
wariant powłoki Pełna powłoka
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094752 9
EAN / GTIN 4048612024850
Numer producenta 6055709

Opis

Wykonanie:

uvex rubiflex S XG35B. Lekkie, trykotowe rękawice odporne na działanie środków chemicznych, wykonane w innowacyjnej technologii uvex Xtra Grip. Łączy w sobie ochronę i pewny chwyt z doskonałym komfortem noszenia – dzięki wyściółce bawełnianej – oraz z elastycznością. Dobra odporność na wiele chemikaliów oraz bardzo dobra odporność na działanie smarów i olejów mineralnych.
Rękawice ochronne kategorii III.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.