{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | uvex rubiflex | |
zawartość | 1 | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
rozmiar rękawic | 8 | |
EN 374. | Typ A (JKNOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKNOPT | |
EN 388. | 3121X | |
materiał | nitryl | |
materiał podłoża | Bawełna | |
długość | 350 mm | |
Grubość | 0,4 mm | |
kolor | czarne / niebieskie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
materiał podszewki | bawełna | |
masa | 138 g | |
przyczepność na mokro | bardzo dobry | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | 30-40 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | 10-30 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | >480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | 30-40 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Pełna powłoka | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094752 8 | |
EAN / GTIN | 4048612024843 | |
Numer producenta | 6055708 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych uvex rubiflex S XG35B, rozmiar rękawic: 8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
84,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
70,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
12,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość | 350 mm | 330 mm |
materiał | nitryl | Nitril |
Grubość | 0,4 mm | 0,38 mm |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
EN 374. | Typ A (JKNOPT) | Typ B (JKL) |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria III |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych |