{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Camatril® | |
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,3 s według EN 61340-5-1 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
oznaczenie producenta | Camatril 730 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 374. | Typ A (AJKLOT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AJKLOT | |
EN 388. | 3001X | |
materiał | nitryl | |
materiał podłoża | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 310 mm | |
Grubość | 0,4 mm | |
kolor | zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Grubość ścianki | 0,4 mm | |
masa | 68 g | |
norma/zarządzenie | EN 374. | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | 60-120 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | 60-120 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | 240-480 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | 10-30 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | 60-120 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094748 9 | |
EAN / GTIN | 4008198773092 | |
Numer producenta | CAMATRIL 730/9 |