Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Camatril® 730, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094748 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
w magazynie
168 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
  • EN 374.: Typ A (AJKLOT)
  • norma/zarządzenie: EN 374.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Camatril®
właściwości elektrostatyczne Zanik ładunku 0,3 s według EN 61340-5-1
zawartość 1
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
oznaczenie producenta Camatril 730
rozmiar rękawic 10
EN 374. Typ A (AJKLOT)
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLOT
EN 388. 3001X
materiał nitryl
materiał podłoża Nitril
AQL 0,65
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 310 mm
Grubość 0,4 mm
kolor zielone
zastosowanie wielorazowe
Grubość ścianki 0,4 mm
masa 68 g
norma/zarządzenie EN 374.
nie zawierają silikonu tak
Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% 60-120 min
Czas permeacji przy etanolu 95 % 60-120 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% 240-480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 % 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % 240-480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % 240-480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 60-120 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094748 10
EAN / GTIN 4008198773009
Numer producenta CAMATRIL 730/10

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
Camatril® 730. Nitrylowe rękawice z welurem bawełnianym i szerokim zakresem odporności na środki chemiczne. Dobra odporność na temperatury przy jednoczesnym dobrym czuciu. Zupełnie wolne od silikonu i bez wpływu na lakiery. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.