Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril 740 9

Nr art.: 094730 9
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 1,15 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • EN 374.: Typ B (KPT)
  • właściwości elektrostatyczne: Zanik ładunku 0,1 s według EN 61340-5-1
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
  • norma/zarządzenie: EN 374

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Właściwości rękawic bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
    EN 374. Typ B (KPT)
    Odporność na działanie środków chemicznych KPT
    materiał nitryl
    właściwości elektrostatyczne Zanik ładunku 0,1 s według EN 61340-5-1
    klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
    materiał podłoża Nitril
    Grubość 0,11 mm
    długość 250 mm
    zawartość 100
    masa 809 g
    kolor niebieskie
    zakres zastosowania precyzja
    rozmiar rękawic 9
    Grubość ścianki 0,11 mm
    norma/zarządzenie EN 374
    AQL 0,65
    zastosowanie jednorazowe
    Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
    Czas permeacji przy acetonitrylu 99% <10 min
    Czas permeacji przy cykloheksanie 99% 30-40 min
    Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% 10-30 min
    Czas permeacji przy etanolu 95 % 10-30 min
    Czas permeacji przy izopropanolu 99% 10-30 min
    Czas permeacji przy metanolu 99 % <10 min
    Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % 240-480 min
    Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % 240-480 min
    Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
    Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 10-30 min
    Kategoria ochrony Kategoria III
    Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
    Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 094730 9
    EAN / GTIN 4008198774099
    Numer producenta DERMATRIL 740 - 9

    Opis

    Wykonanie:

    Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
    Dermatril 740. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. AQL 0,65 (EN 374-2). Zawartość: 100 sztuk.
    Z szorstkimi opuszkami palców.

    Norma:

    EN 374; EN 455

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka