{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MicroFlex® | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 374. | Typ A (JKLOPST) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPST | |
EN 388. | 2000X | |
materiał | Neopren, nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
materiał podłoża | Neopren, nitryl | |
powłoka | Neopren, nitryl | |
Grubość | 0,2 mm | |
długość | 285 mm | |
zawartość | 50 | |
masa | 8,1 g | |
kolor | zielone | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 9 | |
AQL | 0,65 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094724 9 | |
EAN / GTIN | 076490453497 | |
Numer producenta | 93-260/8.5-9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® 93-260, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
688 sztuk w magazynie
157,20 PLN
(PLN 3,14 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
|
|
kolor | zielone | niebieskie |
zawartość | 50 | 50 |
materiał | Neopren, nitryl | nitryl |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 |
zastosowanie | jednorazowe | jednorazowe |
EN 374. | Typ A (JKLOPST) | JKL |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPST | JKLNPST |