Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® 93-260, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094724 8
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 3,02 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików
  • EN 374.: Typ A (JKLOPST)
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MicroFlex®
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; Przyjazna dla skóry alergików
EN 374. Typ A (JKLOPST)
Odporność na działanie środków chemicznych JKLOPST
EN 388. 2000X
materiał Neopren, nitryl
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
materiał podłoża Neopren, nitryl
powłoka Neopren, nitryl
Grubość 0,2 mm
długość 285 mm
Zawartość 50
masa 8,1 g
kolor zielone
Obszar zastosowania precyzja
rozmiar rękawic 8
AQL 0,65
zastosowanie jednorazowe
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094724 8
EAN / GTIN 076490453480
Numer producenta 93-260/7.5-8
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
MicroFlex® 93-260. 3-warstwowa konstrukcja, zapewniająca dobrą ochronę przed chemikaliami, łącznie z kwasami, rozpuszczalnikami i ługami. Strukturyzowane zakończenia palców. Długi mankiet i niski współczynnik AQL 0,65 (EN 374-2) dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed substancjami niebezpiecznymi.

Norma:

EN 374

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka