{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez sylikonu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Odporność ogniowa stopień X | |
EN 388. | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Ciepło kontaktowe do | 250 °C | |
materiał podłoża | włóknina poliestrowa, bawełna | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Pełna powłoka | |
kolor | białe | |
materiał | Nitril | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 330 mm | |
zawartość | 1 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
materiał powłoki | nitryl | |
materiał podszewki | włóknina | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
Ochrona przed gorącem | bardzo dobry | |
Ochrona przed gorącem do | 180 °C | |
Ochrona przed zimnem | brak | |
wyczucie przy dotyku | brak | |
przyczepność na mokro | brak | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
nie zawierają silikonu | nie | |
dopasowany kształt | dobry | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
EN 388 odporność na ścieranie | 2 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 1 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 2 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 4 | |
norma | EN 407 | |
oddychanie | umiarkowany | |
masa | 74,6 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na wysoką temperaturę | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
Numer artykułu | 094620 10 | |
EAN / GTIN | 10076490439115 | |
Numer producenta | 42-474/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę ActivArmr® 42-474 10
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
od
1
szt.
105,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
87,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
od
1
szt.
90,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
75,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
65,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
54,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
34,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Heavy Duty | Uniwersalne | Uniwersalne | Uniwersalne |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
kolor | białe | czarny | czarne / pomarańczowe | żółto-czarne |
materiał podłoża | włóknina poliestrowa, bawełna | akryl | Poliester, aramid, włókno szklane | Włókno specjalne |
EN 388. | 2241B | 2131X | 4X31C | 134XC |
Ciepło kontaktowe do | 250 | 250 | 250 | 100 |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |