Para rękawic 6315, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094456 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    38,98  PLN / para
  • z 10 para
    32,46  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
263 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Technologia tkania: 13G
  • nie zawierają silikonu: nie
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Technologia tkania 13G
dopasowany kształt dobry
EN 388. 4X42C
materiał podłoża HPPE
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor szare
materiał powłoki PU
rozmiar rękawic 7
masa 15 g
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przecięcie X
EN 388 odporność na rozerwanie 4
EN 388 odporność na przekłucie 2
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu nie
oddychanie dobry
bez dimetyloformamidu nie
wyczucie przy dotyku bardzo dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu dobry
Ochrona przed gorącem brak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094456 7
EAN / GTIN 4059904106963
Numer producenta 6315/7

Opis

Wykonanie:

6315. Rękawice odporne na przecięcia o dobrym komforcie użytkowania. Szara, częściowa powłoka z poliuretanu zapewnia dobrą przyczepność w środowisku suchym i nieco wilgotnym. Nie nadają się do kontaktu z częściami zaolejonymi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.