{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Technologia tkania | 13G | |
dopasowany kształt | dobry | |
EN 388. | 4X42C | |
materiał podłoża | HPPE | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | szare | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 10 | |
masa | 15 g | |
EN 388 odporność na ścieranie | 4 | |
EN 388 odporność na przecięcie | X | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 4 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 2 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | nie | |
oddychanie | dobry | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094456 10 | |
EAN / GTIN | 4059904107021 | |
Numer producenta | 6315/10 |