Para rękawic uvex phynomic XG 9

Nr art.: 094407 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    29,29  PLN / para
  • z 10 para
    24,40  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex phynomic
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4121X
materiał podłoża Poliamid pochodzący z recyklingu, elastan, karbon
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja; Uniwersalne
kolor czarne / antracytowe
rozmiar rękawic 9
masa 35 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094407 9
EAN / GTIN 4048612036648
Numer producenta 6007009

Opis

Wykonanie:

uvex phynomic XG. Powłoka z pianki nitrylowej, wykonanej przy zastosowaniu technologii uvex Xtra Grip zapewnia nadzwyczaj dobrą przyczepność na zanieczyszczonych olejem uchwytach oraz dużą oddychalność. Pomimo swojej wytrzymałości i odporności na ścieranie, rękawice te są lekkie i bardzo elastyczne.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.