• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Para rękawic uvex phynomic lite 7

Nr art.: 094290 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    28,68  PLN / para
  • z 10 para
    23,91  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex phynomic
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 388. 2121X
materiał podłoża poliamid, elastan
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor antrac.
rozmiar rękawic 7
masa 28 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094290 7
EAN / GTIN 4048612044520
Numer producenta 6004007

Opis

Wykonanie:

uvex phynomic lite. Bardzo lekkie rękawice ochronne zapewniające pracę bez zmęczenia. Dobra przyczepność w suchym środowisku. Öko-Tex® Standard 100 i potwierdzona dermatologicznie przyjazność dla skóry. Certyfikat dopuszczenia do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.