Rękawice, para FlexMech® 663, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094255 7
Price per 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    27,44  PLN / para
  • z 10 para
    22,88  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez dimetyloformamidu
  • Technologia tkania: 15G
  • Norma: EN 407
  • Stopień ochrony przed przecięciem: 1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FlexMech®
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Zawartość 1
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez dimetyloformamidu
oznaczenie producenta FlexMech 663
EN 388. 4131X
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża poliamidowe
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania Precyzja
długość 240 mm - 260 mm
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 7
masa 54 g
Technologia tkania 15G
Norma EN 407
Ciepło kontaktowe do 100 °C
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem 1
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094255 7
EAN / GTIN 4008198766377
Numer producenta 066307141E
Manufacturer Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

FlexMech® 663. Rękawica ma wysoką odporność na ścieranie i dobre ergonomiczne dopasowanie. Doskonałe wyczucie połączone z przepuszczalnością powietrza. Bez silikonu, nadaje się do prania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.