Rękawice, para FlexMech® 663 10

Nr art.: 094255 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    27,61  PLN / para
  • z 10 para
    23,03  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
457 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez dimetyloformamidu
  • Technologia tkania: 15G
  • norma: EN 407
  • Stopień ochrony przed przecięciem: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FlexMech®
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
zawartość 1
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez dimetyloformamidu
oznaczenie producenta FlexMech 663
EN 388. 4131X
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża poliamidowe
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
długość 240 mm - 260 mm
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 10
masa 54 g
Technologia tkania 15G
norma EN 407
Ciepło kontaktowe do 100 °C
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem 1
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094255 10
EAN / GTIN 4008198766308
Numer producenta 663/10

Opis

Wykonanie:

FlexMech® 663. Rękawica ma wysoką odporność na ścieranie i dobre ergonomiczne dopasowanie. Doskonałe wyczucie połączone z przepuszczalnością powietrza. Bez silikonu, nadaje się do prania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.