Para rękawic spawalniczych, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094101 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    61,88  PLN / para
  • z 6 para
    51,58  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez sylikonu; Odporność ogniowa stopień 4
zastosowanie wielorazowe
długość 350 mm
Grubość 0,8
materiał podłoża skóra kozia
wariant powłoki Bez powłoki
masa 157 g
zawartość 1
materiał Kozia skóra licowa
rozmiar rękawic 9
EN 388. 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 typ B
Spawanie WIG
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice spawalnicze
kolor biało-brązowe
norma EN 407.
Rodzaj produktu Rękawice spawalnicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094101 9
EAN / GTIN 4062406128890
Numer producenta 094101 9

Opis

Wykonanie:

GARANT – rękawice spawalnicze z koziej skóry licowej, w charakterystycznej stylistyce GARANT. Wysokiej jakości wykonanie oraz anatomiczny kształt zapewniają najlepsze czucie konieczne do prowadzenia anody podczas spawania, a jednocześnie dają dobrą ochronę. Wewnętrzna strona mankietu wykonana z tkaniny lnianej, która zapewnia wysoki komfort noszenia i dobre pochłanianie potu. Idealnie nadają się do spawania metodą WIG.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.