{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez sylikonu; Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 350 mm | |
Grubość | 0,8 | |
materiał podłoża | skóra kozia | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
masa | 157 g | |
zawartość | 1 | |
materiał | Kozia skóra licowa | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 388. | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | typ B | |
Spawanie | WIG | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | |
kolor | biało-brązowe | |
norma | EN 407. | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094101 10 | |
EAN / GTIN | 4062406128906 | |
Numer producenta | 094101 10 |