Półbuty zielone/czarne uvex 1 G2 planet, S1P 41

Nr art.: 092128 41
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • właściwości podeszwy: Podeszwa Rebound

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 1
Rodzaj męska
klasa ochrony S1P
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
właściwości podeszwy Podeszwa Rebound
wielkość butów wg UE 41
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092128 41
EAN / GTIN 4031101946214
Numer producenta 6824241

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekkie i elastyczne obuwie ochronne z przyjaznych dla środowiska materiałów pochodzących z recyclingu.
  • Tekstylny materiał wierzchni uvex x-dry knit planet z tworzywa PET pochodzącego w 100 % z recyklingu.
  • Oddychająca wyściółka wykonana w 18 % z bambusa i w 52 % z poliamidu pochodzącego z recyklingu.
  • Ergonomiczna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet wykonana w 10 % z ponownie przetworzonych odpadów poliuretanowych. Wyjątkowa trwałość i właściwości antypoślizgowe.
  • Niezawierająca metalu, odporna na przebijanie wkładka wykonana z materiału pochodzącego w 100 % z recyklingu.
  • Indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła wykonane z materiału pochodzącego w 100 % z recyklingu, z szybkim wiązaniem.
  • Górna część cholewki z materiału pochodzącego w 40 % z recyklingu. Ochrona przed zużyciem.
  • Wymienna, antystatyczna dwuwarstwowa podeszwa zewnętrzna wykonana z materiału pochodzącego w 100 % z poddanych recyklingowi butelek PET oraz z pianki pochodzącej z ponownie przetworzonych odpadów poliuretanowych.
  • W 100 % bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Podeszwy wykonane w technologii uvex i-PUREnrj o najlepszych właściwościach amortyzacyjnych.
  • Wszystkie materiały użyte do produkcji podeszwy są wolne od silikonu, zmiękczaczy oraz innych substancji utrudniających malowanie.
  • Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Język zabezpieczający przed wnikaniem pyłu.
  • Nadaje się dla osób uczulonych na chrom.
  • Szerokość 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tekstylny materiał wierzchni z poddanych recyklingowi butelek PET.
  • Oddychająca wyściółka.
  • Podnosek bez zawartości metalu uvex xenova®.
  • Podeszwa z TPU.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.