{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | uvex 1 | |
Rodzaj | męskie | |
klasa ochrony | S2 | |
materiał czubka ochronnego | kompozyty | |
norma | Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wielkość butów wg UE | 35 | |
Typ buta | Buty sznurowane | |
kolor | czarny/żółty | |
Materiał wierzchni | hydrofobowy mikrowelur Hightech | |
materiał podeszwy | poliuretan | |
materiał podszewki | podszewka z materiału Distance | |
wykonanie całkowicie pozbawione elementów metalowych i skórzanych | tak | |
Zapięcie | sznurowadło | |
Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
absorbcja energii w obszarze pięty | tak | |
antystatyczna | tak | |
przed wdepnięciem do wody i nasiąkaniem wodą | tak | |
Wodoszczelność całego buta | tak | |
podeszwa odporna na działanie olejów i benzyny | tak | |
wyjmowana wkładka | tak | |
nadaje się dla alergików uczulonych na chrom | tak | |
Rodzaj produktu | Buty z cholewką |
Numer artykułu | 092118 35 | |
EAN / GTIN | 4031101534770 | |
Numer producenta | 8545835 |