Sandały czarno-czerwone uvex 1 x-tended support, S1P 51

Nr art.: 092120 51
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S1P
  • materiał czubka ochronnego: kompozyty
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylne
  • norma: Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 1
Rodzaj męskie
klasa ochrony S1P
materiał czubka ochronnego kompozyty
odporność na wydeptywanie Tekstylne
norma Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 51
Rodzaj produktu Sandały bezpieczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092120 51
EAN / GTIN 4031101588742
Numer producenta 8536251

Opis

Wykonanie:

Sportowe, niezwykle lekkie i elastyczne obuwie bezpieczne. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Szerokość 11.
  • Wierzch z mikroweluru.
  • Wyściółka z siateczki Distance-Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Zelówka z wstawkami z TPU zapewniającymi najlepszą amortyzację.
  • Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
  • Wykończenie ESD.

Sandały bezpieczne z podwójnym zapięciem na rzep i dużymi otworami wentylacyjnymi.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.