Półbuty czarno-żółte uvex 1, S2 47

Nr art.: 092115 47
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S2
  • materiał czubka ochronnego: kompozyty
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 1
Rodzaj męskie
klasa ochrony S2
materiał czubka ochronnego kompozyty
norma Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 47
Typ buta półbuty
kolor czarny/żółty
Materiał wierzchni hydrofobowy mikrowelur Hightech
materiał podeszwy PU
materiał podszewki podszewka z miękkiego materiału Distance
Podeszwa profilowana tak
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
absorbcja energii w obszarze pięty tak
antystatyczna tak
podeszwa odporna na działanie olejów i benzyny tak
wyjmowana wkładka tak
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092115 47
EAN / GTIN 4031101534732
Numer producenta 8544847

Opis

Wykonanie:

Sportowe, niezwykle lekkie i elastyczne obuwie bezpieczne. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Szerokość 11.
  • Wierzch z mikroweluru.
  • Wyściółka z siateczki Distance-Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Zelówka z wstawkami z TPU zapewniającymi najlepszą amortyzację.
  • Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
  • Wykończenie ESD.

Obuwie ochronne z elastycznymi sznurowadłami i szybkim wiązaniem.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.