{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Service Plus | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów 40℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
kolor | szare / czarne | |
Wielkość ES | 44C | |
Wielkość NL | D96 | |
Wielkość SE | C58 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 24 | |
wielkość FR | 44C | |
wielkość IT | 44C | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091841 24 | |
EAN / GTIN | 7330509500750 | |
Numer producenta | 145918452799D92 |