{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów 40℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
kolor | szare / czarne | |
Rozmiar odzieżowy DE | 23 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091841 23 | |
EAN / GTIN | 7330509500743 | |
Numer producenta | 145918452799D92 |