{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorów w 40℃ | |
kolor | pomarańczowy / granat | |
wielkość unisex | L | |
norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091752 L | |
EAN / GTIN | 7330509231418 | |
Numer producenta | 483719775389L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Kurtka ostrzegawcza funkcyjna, pomarańczowy / granat, wielkość unisex: L
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
815,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
296,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
296,60 PLN
226,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | pomarańczowy / granat | pomarańczowe / szare | żółty / szary |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
wielkość unisex | L | L | L |
skład tkaniny | 100% poliestru | 100% poliestru | 100% poliestru |
pranie | Pranie kolorów w 40℃ | Pranie kolorowe w 40℃ | Pranie kolorowe w 40℃ |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza | Kurtka ostrzegawcza | Kurtka ostrzegawcza |