{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 70 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | żółty / granatowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 58 | |
norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091744 58 | |
EAN / GTIN | 7330509413036 | |
Numer producenta | 156618113389 GR. 58 |