{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 70 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | pomarańczowy / granat | |
Wielkość ES | D116 | |
Wielkość NL | D116 | |
Wielkość SE | C52 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 29 | |
wielkość FR | 54C | |
wielkość IT | D116 | |
norma | EN ISO 20471; EN 14404. | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091742 29 | |
EAN / GTIN | 7330509413579 | |
Numer producenta | 156618115389D29 |