• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kurtka ostrzegawcza L

Nr art.: 091740 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 15% bawełny; 85% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 300
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C
  • norma: EN ISO 20471

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 20471 (odzież ostrzegawcza) klasa 3
Seria Odzież ostrzegawcza Blakläder
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 15% bawełny; 85% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 300 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Bielizna kolorowa, 70 °C
kolor żółty / granatowy
wielkość unisex L
norma EN ISO 20471
Rodzaj produktu Kurtka ostrzegawcza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091740 L
EAN / GTIN 7330509238479
Numer producenta 402318043389L

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości i funkcjonalnakurtka ostrzegawcza bez podszewki i z odblaskami o szerokości 50 mm i kieszonką na dowód.
  • Fałda na plecach.
  • Kieszonka z patką i napą.
  • Kieszonka na komórkę w środku.
  • Kieszonka przednia z patką i kieszonki boczne.
  • Kryty zamek jednostronny z metalu.
  • Przedłużane plecy dla lepszej ochrony.
  • Regulowane mankiety z napą.
  • Regulowany pasek z napą.

Norma:

Certyfikowana według EN ISO 20471, klasa 3

Wskazówka:

Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii B do certyfikacji łączonej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Odzież ostrzegawcza Blakläder" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka