{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 100% poliester | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 155 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | |
kolor | granat / żółty | |
wielkość unisex | L | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091736 L | |
EAN / GTIN | 7330509466520 | |
Numer producenta | 333710518933L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() T-shirt ostrzegawczy L
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
311,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
128,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
159,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | granat / żółty | szary / żółty | żółty | żółty |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 ;Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
wielkość unisex | L | L | L | L |
skład tkaniny | 100% poliester | 100% poliestru | 55% bawełna ;45% poliestru | 55% bawełna ;45% poliestru |
pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy |