Kurtka Multinorm PRO-LINE 56

Nr art.: 091724 56
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

ROFA Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki ROFA

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Rozmiar męski Slim
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Rozmiar męski
Rozmiar INT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
  • pranie: Nadaje się do prania przemysłowego
  • norma: EN 13034-6; EN IEC 61482-2
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PRO-LINE
skład tkaniny 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
gramatura materiału / gęstość tkaniny 350 g/m2
pranie Nadaje się do prania przemysłowego
kolor granat / bławatkowy
Rozmiar odzieżowy DE 56
norma EN 13034-6; EN IEC 61482-2
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Rodzaj produktu Kurtka ostrzegawcza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091724 56
EAN / GTIN 4057121335999
Numer producenta 2652304-604-56

Opis

Wykonanie:

Dzięki innowacyjnej i lekkiej tkaninie satynowej Proban® seria Rofa PRO-LINE zapewnia wysoki komfort noszenia i bezpieczeństwo. Odporna na wodę, hamująca rozprzestrzenianie się płomieni odzież uniwersalna szczególnie dobrze sprawdza się podczas prac spawalniczych oraz w obszarach z łukiem elektrycznym i wysoką temperaturą. Poziom ochrony można łatwo sprawdzić dzięki nadrukom na brzegu bluzy i kieszeniach Cargo spodni. Dobrze rozmieszczone elementy odblaskowe i kontrastowe zapewniają dobrą widoczność. Ponadto funkcja ognioodporna odzieży utrzymuje się również po intensywnym praniu przemysłowym.
Dwukolorowa bluza dopasowuje się do ciała dzięki położonemu kołnierzowi, fałdzie na plecach oraz regulowanym rękawom i zapewnia optymalną swobodę ruchów.
  • Bluza jest zapinana na zatrzaski.
  • Dwie kieszenie na piersi i kieszenie boczne z patką i zatrzaskiem.
  • Dwie duże kieszenie wewnętrzne.
  • Wewnętrzne kieszenie na piersi zapinane na rzep.

Norma:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Wskazówka:

Na zamówienie odzież uniwersalna PRO-LINE jest dostarczana w gramaturze 400 g/m² z certyfikatem wg EN ISO 11611 klasy 2. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach (jedno- lub dwukolorowe). Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.