{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PRO-LINE | |
skład tkaniny | 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | granat / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 52 | |
norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091724 52 | |
EAN / GTIN | 4057121335975 | |
Numer producenta | 2652304-604-52 |