{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% modakryl; 39% bawełny; Włókno specjalne 1% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | granat / żółty | |
wielkość unisex | XL | |
norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091703 XL | |
EAN / GTIN | 7330509891292 | |
Numer producenta | 343817418933XL |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koszulka polo Multinorm XL
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie
644,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
140,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | granat / żółty | szary / żółty |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 210 | 155 |
norma | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
wielkość unisex | XL | XL |
skład tkaniny | 60% modakryl ;39% bawełny ;Włókno specjalne 1% | 100% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy | T-shirt polo ostrzegawczy |