{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% modakryl; 39% bawełny; Włókno specjalne 1% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | granat / żółty | |
wielkość unisex | 3XL | |
norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091703 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509536889 | |
Numer producenta | 343817418933XXXL |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Koszulka polo Multinorm, granat / żółty, wielkość unisex: 3XL
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
640,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
139,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | granat / żółty | szary / żółty |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
wielkość unisex | 3XL | 3XL |
skład tkaniny | 60% modakryl; 39% bawełny; Włókno specjalne 1% | 100% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy | T-shirt polo ostrzegawczy |