{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 380 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | błękit królewski | |
Rozmiar odzieżowy DE | 64 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ochronne dla spawacza |
Numer artykułu | 091597 64 | |
EAN / GTIN | 4050274859756 | |
Numer producenta | 01096 20084 003 41-64 |