• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Spodnie robocze dla spawaczy PROBAN 50

Nr art.: 091597 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 380
  • pranie: Pranie koloru w 60 ℃
  • odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
skład tkaniny 100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 380 g/m2
pranie Pranie koloru w 60 ℃
odzież wg DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor błękit królewski
Rozmiar odzieżowy DE 50
Rodzaj produktu Spodnie ochronne dla spawacza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091597 50
EAN / GTIN 4050274859688
Numer producenta 01096 20084 003 41-50

Opis

Wykonanie:

Klasyczna, jednobarwna odzież ochronna dla spawaczy jest wyjątkowo mocna i łączy wysoki komfort noszenia z dobrą oddychalnością. Odzież zapewnia profilaktyczną ochronę przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Ponadto seria charakteryzuje się właściwościami ogniochronnymi, które utrzymują się nawet po wielokrotnym praniu. Obszary zastosowań: Stalownie, przemysł obróbki metali, spawanie, budowa urządzeń, odlewnictwo.
Spodnie robocze PROBAN® mają liczne kieszenie umożliwiające chowanie materiałów do pracy. W pasku spodni znajduje się kryte zapięcie na guzik.
  • Dwie kieszenie boczne.
  • Wzmocniona kieszeń na metrówkę i kieszeń na pośladkach z patką i ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Listwa rozporka z krytym zapięciem na guzik.

Norma:

  • EN ISO 11611, klasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Wskazówka:

Na zamówienie dostępna seria o gramaturze 470 g/m2 z certyfikatem wg EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Lub w lżejszej wersji o gramaturze 320 g/m2 sprawdzone wg EN 11611, klasa 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.