Kurtka Loft ACCELERATE 3XL

Nr art.: 091575 3XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ACCELERATE
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 260 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe w 40℃
kolor granatowy
wielkość unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka Loft

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091575 3XL
EAN / GTIN 5711074646999
Numer producenta 18015-318-010 3XL

Opis

Wykonanie:

Wodoodporna kurtka Loft ogrzewa ciało dzięki izolacji CLIMASCOT®. Ponieważ produkt ten jest lekki, miękki i dobrze izoluje, doskonale nadaje się jako pośrednia warstwa odzieży. Zastosowanie elastycznego materiału stretchowego zapewnia ergonomiczny i przyjemny kształt. Elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
  • Zapięcie na zamek błyskawiczny z zakładką chroniącą przed złą pogodą.
  • Kieszeń na piersi zamykana na zamek błyskawiczny.
  • Kieszonki przednie zamykane na zamek błyskawiczny.
  • Regulowany, elastyczny sznurek na obrąbku.
  • Elastyczna taśma na rękawach.
  • Zdejmowany uchwyt na karty.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ACCELERATE" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka