{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ACCELERATE | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | granatowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091401 44 | |
EAN / GTIN | 5711074690640 | |
Numer producenta | 18679-442-010 82C44 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Spodnie robocze ACCELERATE, granatowy, Rozmiar odzieżowy DE: 44
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
374,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
293,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
269,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | 44 | 44 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | 94% poliestru; 6% elastan | 40% poliestru; 3% elastan; 57% bawełny |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze | Spodnie robocze |