• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kurtka hardshell ACCELERATE M

Nr art.: 091573 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 210
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃
  • norma: EN 343

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ACCELERATE
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 210 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe w 40℃
norma EN 343
kolor granatowy
wielkość unisex M
Rodzaj produktu Kurtka hardshell

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091573 M
EAN / GTIN 5711074646395
Numer producenta 18301-231-010 M

Opis

Wykonanie:

Kurtka Hard Shell z serii ACCELERATE jest zarówno oddychająca, jak i wiatro- i wodoodporna. Efekt ten zostaje osiągnięty dzięki klejonym szwom i wykończeniom na nadgarstkach z krytym ściągaczem o fakturze w prążek. Ponadto rękawy są wzmocnione materiałem CORDURA®. Wyściełany i zdejmowany kaptur można regulować tasiemkami.
  • Zapięcie na zamek błyskawiczny z zakładką chroniącą przed złą pogodą.
  • Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszenie na piersi i kieszenie przednie z zamkiem błyskawicznym.
  • Zdejmowany uchwyt na karty.
  • Regulowany ściągacz na obrąbku.
  • Elementy odblaskowe.
  • Certyfikat zgodności z EN 343 (klasa 3.3).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ACCELERATE" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka