Kurtka Fulda, bławatkowy / granat, wielkość unisex: M

Nr art.: 091459 M
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
  • pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria UNIQUE
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 65% poliestru; 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 270 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
pranie Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych
kolor bławatkowy / granat
wielkość unisex M
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091459 M
EAN / GTIN 5711074096459
Numer producenta 12209-442-11010 M
Manufacturer Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Wykonanie:

Mascot® UNIQUE.Ergonomiczna linia odzieży roboczej z przemyślanymi szczegółami obejmuje szeroką gamę produktów w różnych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Szczególnie wytrzymała dzięki potrójnym szwom. Zintegrowane elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
Kurtka ze stojącym kołnierzem i dwiema kieszeniami na piersiach z klapką oraz kieszonką wewnętrzną.
  • przedłużone plecy zapewniają wysoki komfort noszenia przy pracy na klęczkach
  • duża swoboda ruchu dzięki formowanym rękawom
  • zapięcie na zamek z listwą chroniącą przez złymi warunkami atmosferycznymi i krytymi zatrzaskami
  • pasek i mankiety na rękawach regulowane są napami na szerokość.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i z materiałów innej jakości. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Kurtka połączenie kolorów granat i niebieski pod nr 091457.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "UNIQUE" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka